UNITE
スクラブパンツ
ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全99種類を絞り込む
色
選択してください
エメラルドグリーン
キャメル
グレー
コーラルピンク
ターコイズ
ネイビー
ネイビーホワイト
ブラック
ブラックブルー
ブルー
ブルーネイビー
ライラック
ワイン
サイズ
選択してください
3L
3S
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
SS
股下(cm)
選択してください
67
69
71
73
75
ウエスト(cm)
選択してください
50~56
56~62
60~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
108~116
116~124
124~132
99種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127578
MZ0093
ネイビーホワイト
M
71
68~76
29.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03127727
MZ0093
コーラルピンク
5L
75
108~116
32
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03128007
MZ0093
ブラックブルー
3L
75
92~100
31
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03128032
MZ0093
ブルー
M
71
68~76
29.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03128190
MZ0093
エメラルドグリーン
3L
75
92~100
31
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03128287
MZ0093
ターコイズ
3L
75
92~100
31
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03128488
MZ0093
ブラック
3S
67
50~56
28
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03128619
MZ0093
ターコイズ
4L
75
100~108
31.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03128750
MZ0093
ネイビーホワイト
5L
75
108~116
32
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03128786
MZ0093
ライラック
L
73
76~84
30
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03128847
MZ0093
ブラック
6L
75
116~124
32.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03129441
MZ0093
エメラルドグリーン
LL
75
84~92
30.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03129730
MZ0093
ブルーネイビー
3S
67
50~56
28
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03129976
MZ0093
ブラックブルー
7L
75
124~132
33
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03130256
MZ0093
ワイン
S
69
60~68
29
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03130290
MZ0093
ブラックブルー
LL
75
84~92
30.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03130342
MZ0093
ブルー
3S
67
50~56
28
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03130448
MZ0093
ライラック
3S
67
50~56
28
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03130527
MZ0093
ブラックブルー
SS
67
56~62
28.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03130606
MZ0093
ワイン
6L
75
116~124
32.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03130622
MZ0093
ライラック
S
69
60~68
29
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03130780
MZ0093
ワイン
7L
75
124~132
33
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03130816
MZ0093
ネイビーホワイト
3S
67
50~56
28
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03131096
MZ0093
キャメル
S
69
60~68
29
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03131139
MZ0093
ブルー
S
69
60~68
29
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03131401
MZ0093
コーラルピンク
3L
75
92~100
31
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03131812
MZ0093
ブラックブルー
L
73
76~84
30
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03132040
MZ0093
グレー
M
71
68~76
29.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03132067
MZ0093
キャメル
3L
75
92~100
31
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03132128
MZ0093
ネイビーホワイト
L
73
76~84
30
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03132146
MZ0093
ブルーネイビー
L
73
76~84
30
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03132706
MZ0093
コーラルピンク
L
73
76~84
30
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03132801
MZ0093
ライラック
LL
75
84~92
30.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03132950
MZ0093
エメラルドグリーン
3S
67
50~56
28
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03132977
MZ0093
キャメル
4L
75
100~108
31.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03133056
MZ0093
ライラック
3S
67
50~56
28
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03133266
MZ0093
ネイビーホワイト
SS
67
56~62
28.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03133598
MZ0093
ライラック
M
71
68~76
29.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03133650
MZ0093
ライラック
4L
75
100~108
31.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03133747
MZ0093
ブルー
7L
75
124~132
33
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03133878
MZ0093
グレー
LL
75
84~92
30.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03134070
MZ0093
ブルー
L
73
76~84
30
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03134517
MZ0093
コーラルピンク
4L
75
100~108
31.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03134727
MZ0093
ブラックブルー
S
69
60~68
29
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03134770
MZ0093
ライラック
6L
75
116~124
32.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03134876
MZ0093
ターコイズ
L
73
76~84
30
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03135059
MZ0093
グレー
5L
75
108~116
32
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03135138
MZ0093
ライラック
3L
75
92~100
31
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03135418
MZ0093
ターコイズ
M
71
68~76
29.5
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03135610
MZ0093
コーラルピンク
S
69
60~68
29
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ