曜日別特売
MZ0093 スクラブパンツ UNITE 03127727

製品画像

MZ0093 スクラブパンツ UNITE 03127727
MZ0093 スクラブパンツ UNITE 03127727

スクラブパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
コーラルピンク
サイズ
5L
注文コード
03127727
品番
MZ0093
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。

色
コーラルピンク
サイズ
5L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
108~116
股上(cm)
32
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
ヒップ(cm)
135
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする