UNITE
スクラブパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
M
注文コード
03128032
品番
MZ0093
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
68~76
機能
股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
104
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。