UNITE
スクラブパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
03130999
品番
FR0009
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
計算し尽くされた美シルエットパンツ。
着心地がいいのにスッキリと着痩せするシルエットがポイント。
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ブラック
サイズ
S
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
66~72
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください