UNITE
スクラブパンツ[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シナモンベージュ
ワイン
ダークネイビー
シナモンベージュ
ディープパープル
ブラック
サイズ
LL
M
L
3L
S
LL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03145017
品番
UN0077
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
裾にかけて細めに仕上げた「テーパードスタイル」のメンズパンツ。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
色
シナモンベージュ
サイズ
LL
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
86~92
機能
ストレッチ、制菌加工
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
116
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください