UNITE
ドクターコート(七分袖)[女]
女性らしさをまとう、A ラインのドクターコート。
前面のカットワークでエレガント感をプラス
仕様
素材 軽量ストレッチツイル、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット、フロント比翼仕立てボタンあき
色
オフホワイト
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステル80、複合繊維(ポリエステル)20
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、UVカット、イージーケア、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03129642
FR0024
LL
41.5
42.5
109
111
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
03135872
FR0024
SS
37
40.5
101
93
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
03139916
FR0024
M
39
41.5
105
101
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
03141718
FR0024
L
40
42
107
105
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください