UNITE
ドクターコート(七分袖)[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
03141718
品番
FR0024
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
女性らしさをまとう、A ラインのドクターコート。
前面のカットワークでエレガント感をプラス
仕様
素材 軽量ストレッチツイル、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット、フロント比翼仕立てボタンあき
色
オフホワイト
サイズ
L
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステル80、複合繊維(ポリエステル)20
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
107
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、UVカット、イージーケア、制菌加工
バスト(cm)
105
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。