ドクターコート(長袖)[男]

ドクターコート(長袖)[男] - UNITEドクターコート(長袖)[男] - UNITE

長時間着ていても疲れにくい、動きやすさを重視したドクターコート。

仕様
機能 ストレッチ、素材 工業洗濯対応ダブルニット、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、フラワーホール(飾り刺繍)、内側二段ポケット、左腰内側にタブレット端末用ポケット、後ろセンターベント
色
ホワイト
タイプ
男性用、長袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127822UN00853L486196124
¥19,800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
03130326UN0085LL46.56194119
¥19,800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
03131541UN0085S435888106
¥19,800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
03137667UN0085L456092114
¥19,800
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする