製品画像
UNITE
ドクターコート(長袖)[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
LL
S
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03127822
品番
UN0085
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長時間着ていても疲れにくい、動きやすさを重視したドクターコート。
サイズ
3L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
96
バスト(cm)
124
仕様
機能 ストレッチ、素材 工業洗濯対応ダブルニット、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、フラワーホール(飾り刺繍)、内側二段ポケット、左腰内側にタブレット端末用ポケット、後ろセンターベント
色
ホワイト
タイプ
男性用、長袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、工業洗濯対応
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。