曜日別特売

ドクターコート[女]

ドクターコート[女] - UNITE

ダブルデザインのドクターコート。
肩のふんわりシルエットとウエスト切り替えのタック使いで、
クラシカルな印象に。

仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、UVカット、イージーケア、素材 軽量ストレッチツイル、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット
オフホワイト
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル80、複合繊維(ポリエステル)20
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、UVカット、イージーケア、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03129669FR0011M3559.59899
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
03135409FR00113L3962.5104115
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
03142960FR0011LL37.561.5102109
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする