UNITE
ドクターコート[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
03142960
品番
FR0011
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダブルデザインのドクターコート。
肩のふんわりシルエットとウエスト切り替えのタック使いで、
クラシカルな印象に。
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、制菌、UVカット、イージーケア、素材 軽量ストレッチツイル、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット
色
オフホワイト
サイズ
LL
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル80、複合繊維(ポリエステル)20
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
61.5
着丈(cm)
102
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、UVカット、イージーケア、制菌加工
バスト(cm)
109
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください