UNITE
ハーフコート〔男〕
洗練された雰囲気のスタンドカラー。 フロントファスナー仕様で 脱着もスムーズに。
仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット(ボタン付)、後ろセンターベント
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
透防止、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03131532
MZ0056
L
48
60
75
112
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
03132697
MZ0056
M
46.5
59
74
108
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
03136127
MZ0056
S
45
58
73
104
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
03137789
MZ0056
3L
51
60
77
122
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください