曜日別特売

ハーフコート〔男〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
03132697
品番
MZ0056
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

洗練された雰囲気のスタンドカラー。 フロントファスナー仕様で 脱着もスムーズに。

仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット(ボタン付)、後ろセンターベント
ホワイト
サイズ
M
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
機能
透防止、制電、制菌加工
バスト(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする