UNITE
パンツ(女)
美脚シルエット
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127612
MZ0087
ブラウン
L
68~72
25.5
101
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03127797
MZ0087
ブラウン
5L
88~94
28.5
121
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03127980
MZ0087
ベージュ
S
60~64
24.5
93
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03128321
MZ0087
ブラック
SS
56~60
24
89
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03128698
MZ0087
グレー
LL
72~76
26
105
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03129231
MZ0087
ブラウン
LL
72~76
26
105
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03129346
MZ0087
ネイビー
4L
82~88
27.5
115
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03130351
MZ0087
ブラック
S
60~64
24.5
93
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03130439
MZ0087
ブラウン
SS
56~60
24
89
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03132451
MZ0087
ネイビー
5L
88~94
28.5
121
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03133492
MZ0087
ネイビー
L
68~72
25.5
101
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03138830
MZ0087
ブラック
3L
76~82
26.5
109
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03140361
MZ0087
ベージュ
5L
88~94
28.5
121
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03140598
MZ0087
ネイビー
M
64~68
25
97
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03141508
MZ0087
グレー
5L
88~94
28.5
121
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03142251
MZ0087
ブラウン
M
64~68
25
97
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03142470
MZ0087
ブラック
LL
72~76
26
105
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03142978
MZ0087
ネイビー
S
60~64
24.5
93
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03143371
MZ0087
ベージュ
3L
76~82
26.5
109
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03144342
MZ0087
ベージュ
4L
82~88
27.5
115
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03144780
MZ0087
ブラウン
3L
76~82
26.5
109
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03145437
MZ0087
グレー
S
60~64
24.5
93
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください