曜日別特売

パンツ(女)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラウン
サイズ
SS
注文コード
03130439
品番
MZ0087
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

美脚シルエット

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
ブラウン
サイズ
SS
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
ウエスト(cm)
56~60
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
89
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする