UNITE
パンツ[男]
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付
色
ネイビー
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88
機能
股下マチ、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
72~76
76~80
80~84
84~90
90~96
96~102
102~108
股上(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27.5
28.5
29.5
ヒップ(cm)
選択してください
96
100
104
108
114
120
126
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03128741
MZ0167
S
72~76
25
96
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03130911
MZ0167
LL
84~90
26.5
108
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03131891
MZ0167
3L
90~96
27.5
114
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03140336
MZ0167
5L
102~108
29.5
126
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03142102
MZ0167
M
76~80
25.5
100
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03144509
MZ0167
L
80~84
26
104
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03145042
MZ0167
4L
96~102
28.5
120
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください