曜日別特売
MZ0167 パンツ[男] UNITE 03130911

製品画像

MZ0167 パンツ[男] UNITE 03130911
MZ0167 パンツ[男] UNITE 03130911

パンツ[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)84~90
ヒップ(cm)108
内容量1枚注文コード03130911品番MZ0167
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
サイズ
LL
ウエスト(cm)
84~90
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
108
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付
色
ネイビー
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88
機能
股下マチ、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする