曜日別特売

パンツ[男]

パンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITE

インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
全19種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127849MZ0242ワイン5L108~11628129
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03128077MZ0242ワインLL90~9626.5111
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03128576MZ0242ネイビー3L96~10227117
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03128960MZ0242ネイビーL84~9026105
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03129012MZ0242ホワイト3L96~10227117
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03129292MZ0242ネイビー4L102~10827.5123
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03129748MZ0242ホワイトLL90~9626.5111
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03131182MZ0242ホワイトS76~802597
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03131358MZ0242ワインL84~9026105
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03132022MZ0242ネイビー5L108~11628129
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03139381MZ0242ホワイトL84~9026105
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03140747MZ0242ホワイト4L102~10827.5123
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03140826MZ0242ネイビーS76~802597
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03143179MZ0242ワイン4L102~10827.5123
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03143529MZ0242ネイビーSS72~7624.593
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03143748MZ0242ワイン3L96~10227117
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03144010MZ0242ホワイトM80~8425.5101
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03145751MZ0242ネイビーM80~8425.5101
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03145787MZ0242ホワイトSS72~7624.593
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする