製品画像
UNITE
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
5L
LL
3L
L
4L
S
SS
M
色
ワイン
ワイン
ネイビー
ホワイト
ウエスト(cm)
102~108
108~116
90~96
96~102
84~90
102~108
76~80
72~76
80~84
ヒップ(cm)
123
129
111
117
105
123
97
93
101
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03143179
品番
MZ0242
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。
色
ワイン
サイズ
4L
ウエスト(cm)
102~108
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
123
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工