UNITE
パンツ〔男〕
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、素材 フルダル高密度ツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、両脇ポケット、右ヒップポケット
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03130771
MZ0600
S
72~76
25
101
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03134332
MZ0600
M
76~80
25.5
105
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03138480
MZ0600
L
80~86
26
109
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03139390
MZ0600
4L
98~104
27.5
127
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
03144658
MZ0600
3L
92~98
27
121
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください