曜日別特売
MZ0600 パンツ〔男〕 UNITE 03134332

製品画像

MZ0600 パンツ〔男〕 UNITE 03134332
MZ0600 パンツ〔男〕 UNITE 03134332

パンツ〔男〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)76~80
ヒップ(cm)105
内容量1枚注文コード03134332品番MZ0600
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~80
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
105
仕様
機能 透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、素材 フルダル高密度ツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、両脇ポケット、右ヒップポケット
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする