曜日別特売

ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服

ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

脚をすらりと美しく魅せるピンタック入りパンツです。
ピンタックだから、洗濯してもきれいなラインをキープできます。
ウエストは最大約7cm伸びる仕様で、長時間の着用でも快適な履き心地を実現。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

仕様
7cm伸びる らくらくウエスト・ウエスト後ろゴム・メッシュ裏地・両脇ポケット・両後ポケット・ホームクリーニング
色
ネイビー
規格
女性用
シリーズ
Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
股下(cm)
84
素材
【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
ストレッチ・軽量
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
ウエスト(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03161169GPAL-2659-K5198728.4111.5
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161406GPAL-2659-K5157927.6103.5
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161440GPAL-2659-K597025.894.5
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161607GPAL-2659-K556424.888.5
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161729GPAL-2659-K5117326.397.5
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03161826GPAL-2659-K576725.391.5
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03162097GPAL-2659-K5178328.1107.5
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
03162316GPAL-2659-K5137626.8100.5
¥17,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする