曜日別特売
GPAL-2659-K5 ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161729

※着用例

GPAL-2659-K5 ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161729
GPAL-2659-K5 ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161729
GPAL-2659-K5 ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161729
GPAL-2659-K5 ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161729
GPAL-2659-K5 ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161729

ピンタックパンツ レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ11
ウエスト(cm)73
ヒップ(cm)97.5
内容量1枚注文コード03161729品番GPAL-2659-K5
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

脚をすらりと美しく魅せるピンタック入りパンツです。
ピンタックだから、洗濯してもきれいなラインをキープできます。
ウエストは最大約7cm伸びる仕様で、長時間の着用でも快適な履き心地を実現。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
11
ウエスト(cm)
73
股上(cm)
26.3
ヒップ(cm)
97.5
仕様
7cm伸びる らくらくウエスト・ウエスト後ろゴム・メッシュ裏地・両脇ポケット・両後ポケット・ホームクリーニング
色
ネイビー
規格
女性用
シリーズ
Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
股下(cm)
84
素材
【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
ストレッチ・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする