ブルゾン[兼用]

ブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITEブルゾン[兼用] - UNITE

内外に複数のポケット付きで便利。熱がこもりにくく快適な着心地です

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、両脇ポケット、左右内ポケット(左のみファスナー付)、メッシュ裏地付、左袖ペン差しポケット、背中ベンチレーション
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
色
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128111UN0408ブラック4L536476
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03128716UN0408カーキM46.55866
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03129048UN0408ネイビー4L536476
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03130841UN0408ネイビーS455764
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03131690UN0408カーキLL49.56272
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03132311UN0408カーキS455764
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03133160UN0408ブラックSS445664
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03133388UN0408ブラックL486170
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03136136UN0408ネイビー3L516374
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03137028UN0408ネイビーLL49.56272
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03137281UN0408カーキ3L516374
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03137981UN0408ブラックM46.55866
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03138121UN0408カーキL486170
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03138742UN0408ブラック3L516374
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03139688UN0408ネイビー5L556376
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
03141578UN0408ブラックLL49.56272
¥12,000
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする