UN0408 ブルゾン[兼用] UNITE 03131690

製品画像

UN0408 ブルゾン[兼用] UNITE 03131690
UN0408 ブルゾン[兼用] UNITE 03131690

ブルゾン[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色カーキ
サイズLL
内容量1枚注文コード03131690品番UN0408
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

内外に複数のポケット付きで便利。熱がこもりにくく快適な着心地です

色
カーキ
サイズ
LL
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、両脇ポケット、左右内ポケット(左のみファスナー付)、メッシュ裏地付、左袖ペン差しポケット、背中ベンチレーション
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
バスト(cm)
124
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする