光洋化学
パイオランテープ
・扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ
・手で切れて扱いやすく安定した粘着力。
・荷滑りしにくく、耐水性・対候性に優れています。
・背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途
梱包用
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着力(g/25mm)
950
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02994140
KC
1巻
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994289
KC
1ケース(30巻)
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください