ニチバン
ニチバン マイラップ No.602
長さ(m)
30
基材
蒸着ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.046
引張強度(N/10mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮率(倍)
0.78
全10種類を絞り込む
色
赤
金
銀
幅(mm)
12
15
18
24
内容量
1箱(5巻)
1箱(10巻)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
粘着力(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04946440
MY60210-24
1箱(5巻)
24
銀
3.81
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
04946449
MY6021-24
1箱(5巻)
24
赤
3.97
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
04946458
MY60210-18
1箱(10巻)
18
金
3.81
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04946467
MY6021-18
1箱(10巻)
18
銀
3.97
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04946476
MY6029-18
1箱(10巻)
18
金
3.97
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04946492
MY60210-15
1箱(10巻)
15
銀
3.81
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
04946501
MY60210-12
1箱(10巻)
12
銀
3.81
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
04946510
MY6029-15
1箱(10巻)
15
金
3.97
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
04946519
MY6029-12
1箱(10巻)
12
金
3.97
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
04946528
MY6029-24
1箱(5巻)
24
金
3.97
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください