光洋化学
エースクロス
・手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用
・糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適
・床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
・硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
用途
床養生
色
青
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
25
38
50
内容量
1ケース(30巻)
1ケース(36巻)
1ケース(60巻)
1巻
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02994158
FB
1ケース(60巻)
25
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994176
FB
1巻
38
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994262
FB
1巻
25
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994368
FB
1巻
50
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994542
FB
1ケース(36巻)
38
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994648
FB
1ケース(30巻)
50
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください