光洋化学
エースクロス
・扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ
・手で切れるので作業性が抜群。
・背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
用途
梱包用
テープ長さ(m)
50
粘着力(g/25mm)
1000
全24種類を絞り込む
色
クリア
緑
茶
青
テープ幅(mm)
25
38
75
内容量
1ケース(24巻)
1ケース(36巻)
1ケース(60巻)
1巻
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02994036
K10GR
1ケース(24巻)
緑
75
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994052
K10BL
1巻
青
25
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994061
K10BE
1ケース(60巻)
茶
25
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994070
K10BE
1巻
茶
75
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994106
K10BE
1巻
茶
38
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994131
K10CL
1ケース(36巻)
クリア
38
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994192
K10CL
1ケース(24巻)
クリア
75
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994210
K10BL
1巻
青
38
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994280
K10GR
1巻
緑
75
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994307
K10GR
1巻
緑
25
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994316
K10BL
1ケース(60巻)
青
25
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994332
K10GR
1巻
緑
38
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994386
K10GR
1ケース(36巻)
緑
38
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994402
K10CL
1巻
クリア
75
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994420
K10BL
1巻
青
75
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994438
K10CL
1ケース(60巻)
クリア
25
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994456
K10BL
1ケース(36巻)
青
38
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994490
K10BE
1巻
茶
25
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994526
K10BE
1ケース(24巻)
茶
75
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994569
K10BL
1ケース(24巻)
青
75
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994587
K10CL
1巻
クリア
25
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994621
K10BE
1ケース(36巻)
茶
38
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994630
K10GR
1ケース(60巻)
緑
25
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994806
K10CL
1巻
クリア
38
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください