ニチバン
ニチバン マイラップ No.602 別注品
長さ(m)
30
基材
蒸着ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.046
引張強度(N/10mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮率(倍)
0.78
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
粘着力(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04961316
MY6021-50
1箱(40巻)
50
赤
3.97
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
04961332
MY60210-50
1箱(40巻)
50
銀
3.81
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
04961341
MY6021-12
1箱(100巻)
12
赤
3.97
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
04961350
MY6021-15
1箱(100巻)
15
赤
3.97
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
04961359
MY6029-50
1箱(40巻)
50
金
3.97
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください