7in1 USBハブ デュアルポート (USB-A・USB-C)
USBポートを7つに拡張できる多機能USBハブ
USB-A・USB Type-Cの両方に対応し、幅広い機器で使用可能
USB 3.0搭載で高速データ転送に対応
USB 2.0ポートはマウスやキーボードなどの接続に最適
USB Type-Cポート搭載で対応機器の接続がさらに便利
ドライバー不要、挿すだけですぐ使えるプラグ&プレイ
アルミ合金ボディ採用で放熱性・耐久性に優れた設計
コンパクト・軽量設計でデスク周りをすっきり整理
USB-A変換アダプター付きでType-C・USB-A両対応
ノートPCのポート不足を手軽に解消
- 用途
- USBポート不足の解消に
- 寸法(mm)
- 【アダプタ部】138×28×10
- 全長(mm)
- 305
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 52
- 電源
- バスパワー
- コネクタ形状
- パソコン側:USB-A、USB-C / USB機器側:USB-A(3.0)×1、USB-A(2.0)×4、USB-C×2
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298カテゴリ



























