COMFORT COLORS
9.5oz ガーメントダイ クルーネック スウェットシャツ
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
仕様
US FIT
混率(%)
綿80 ポリエステル20(裏起毛)
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
選択してください
クリムゾン
シーフォーム
ブルージーン
ペッパー
ホワイト
サイズ
L
M
S
XL
身幅(cm)
53
58
64
67
裄丈(cm)
80
85
90
93
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03147178
CC1566
ブルージーン
M
85
58
72
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03147248
CC1566
ペッパー
S
80
53
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03147336
CC1566
シーフォーム
XL
93
67
77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03147431
CC1566
ペッパー
M
85
58
72
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03147440
CC1567
ペッパー
M
85
58
72
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
03147598
CC1567
ブルージーン
XL
93
67
77
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
03147851
CC1566
クリムゾン
XL
93
67
77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03147982
CC1566
シーフォーム
M
85
58
72
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03148061
CC1567
ホワイト
M
85
58
72
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
03148517
CC1567
ホワイト
XL
93
67
77
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
03148657
CC1566
ホワイト
XL
93
67
77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03148727
CC1566
ブルージーン
L
90
64
75
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03149102
CC1566
クリムゾン
S
80
53
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03149366
CC1566
シーフォーム
S
80
53
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
03149409
CC1567
クリムゾン
XL
93
67
77
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください