曜日別特売
CC1566 9.5oz ガーメントダイ クルーネック スウェットシャツ COMFORT COLORS 03148657

CC1566 9.5oz ガーメントダイ クルーネック スウェットシャツ COMFORT COLORS 03148657
CC1566 9.5oz ガーメントダイ クルーネック スウェットシャツ COMFORT COLORS 03148657

9.5oz ガーメントダイ クルーネック スウェットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
XL
色
ホワイト
注文コード
03148657
品番
CC1566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

色
ホワイト
サイズ
XL
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
67
身丈(cm)
77
仕様
US FIT
混率(%)
綿80 ポリエステル20(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする