曜日別特売

9.5oz ガーメントダイ フーデッド スウェットシャツ

9.5oz ガーメントダイ フーデッド スウェットシャツ - COMFORT COLORS9.5oz ガーメントダイ フーデッド スウェットシャツ - COMFORT COLORS9.5oz ガーメントダイ フーデッド スウェットシャツ - COMFORT COLORS

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

仕様
US FIT
混率(%)
綿80 ポリエステル20(裏起毛)
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03148682CC1567ブルージーンS805370
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
03148709CC1567ホワイトL906475
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする