COMFORT COLORS
9.5oz ガーメントダイ フーデッド スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
L
色
ホワイト
ブルージーン
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03148709
品番
CC1567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
色
ホワイト
サイズ
L
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
64
身丈(cm)
75
仕様
US FIT
混率(%)
綿80 ポリエステル20(裏起毛)