MGEEK-CTR-80 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160031

MGEEK-CTR-80 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160031
MGEEK-CTR-80 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160031
MGEEK-CTR-80 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160031
MGEEK-CTR-80 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160031
MGEEK-CTR-80 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160031
MGEEK-CTR-80 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160031
MGEEK-CTR-80 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160031
MGEEK-CTR-80 CENTAURI 60 ゲーミングキーボード Mel Geek 03160031

CENTAURI 60 ゲーミングキーボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03160031
品番
MGEEK-CTR-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

OLEDタッチスクリーン搭載で、リアルタイムのデータ表示とシームレスなインタラクションを実現。
1.78インチOLEDディスプレイ(368×448/326PPI相当)で、最大輝度は700nitsクラス。
視認性が高く、タップ・スワイプ・画面遷移まで、手元でスムーズかつ瞬時に操作できます。
JPG/PNG/GIF形式の壁紙を最大3枚アップロード&切替可能。デスク環境や気分に合わせて見た目を演出。
TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。
フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。
リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。
ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。革新的なパフォーマンス。
RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。
没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。

付属品
ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×7、取扱説明書×1
仕様
搭載:TTC Flip King Magnetic Switch、OLEDタッチスクリーン
材質
(ケース)アルミニウム
質量(g)
1840
スイッチ
磁気スイッチ
接続方式
有線
接続
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×45×150
保証期間
1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする