PA6-CF FLASHFORGE フィラメント PA6-CF 1000g ブラック Flash Forge 03151326

FLASHFORGE フィラメント PA6-CF 1000g ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151326
品番
PA6-CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

PA6-CFは、PA6樹脂にカーボンファイバーを10%配合した高機能フィラメントです。
カーボンファイバーの添加により、優れた引張強度や曲げ強度、高い剛性を実現しています。
また、寸法安定性にも優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。
最高180℃までの連続使用に対応しているため、耐熱性や強度が求められる機械部品、治具などの用途に適しています。

色
ブラック
内容量(g)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする