曜日別特売
PET-CF FLASHFORGE フィラメント PET-CF 1000g ブラック Flash Forge 03151771

FLASHFORGE フィラメント PET-CF 1000g ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151771
品番
PET-CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

PET-CFは、PET樹脂にカーボンファイバーを15%配合した高機能フィラメントです。
カーボンファイバーの添加により、高い剛性と引張強度を実現し、
造形物の寸法安定性を向上させています。
また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。
耐熱性にも優れ、最高120℃までの連続使用に対応しているため、
機能部品や治具など耐久性が求められる用途に適しています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする