PET-GF FLASHFORGE フィラメント PET-GF 1000g ブラック Flash Forge 03151186

FLASHFORGE フィラメント PET-GF 1000g ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151186
品番
PET-GF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

PET-GFは、PET樹脂にガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。
ガラス繊維の添加により、高い剛性と引張強度を実現し、優れた機械的特性を備えています
また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。
耐熱性にも優れ、最高200℃の軟化温度を備えているため、自動車部品や電子機器の筐体、
治具など、高い強度と耐久性が求められる用途に適しています。

色
ブラック
内容量(g)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする