PR75BKS Rainy 75 Pro WOBKEY 03159882

PR75BKS Rainy 75 Pro WOBKEY 03159882
PR75BKS Rainy 75 Pro WOBKEY 03159882

Rainy 75 Pro

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03159882
品番
PR75BKS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

雨音を彷彿とさせる穏やかな打鍵音。静音性と打鍵感を高次元で両立した、新しいタイピング体験。
心地よい打鍵感はそのままに、オフィスでも気兼ねなく使える静音設計を実現しました。
タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。
WOBKEY&KIBU共同開発の「SHHH Switch」を搭載しており、心地よい打鍵感を維持しながら、静音性を極限まで高めています。
トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。
有線/2.4G無線/Bluetoothの3Way接続対応。さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。
Web Driver「VIA」対応。ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はWEBで完了。
.jsonファイルを取り込むことが必須です。

付属品
ケーブル×1、2.4GHz USBレシーバー×1、専用透明カバー×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、替え用キースイッチ×3、各国取扱説明書×1、MAC用交換キーキャップ×3
材質
(筐体)6063アルミ合金
ストローク(mm)
3.75±0.3
色
Black SHHH Switch
質量(g)
2000
タイプ
リニア・サイレンス
スイッチ
KIBU SHHH Switch
接続方式
USB有線、2.4G無線、Bluetooth
加工
陽極酸化処理(カラーチタン)、電動泳動塗装、加工方法:CNC
対応
RGB
作動距離(mm)
作動点:2.0±0.5
インターフェース
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×40×136
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
7000
使用時間(時間)
(最大)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする