PR75ORG-BS Rainy 75 Pro Mango Edition WOBKEY 03159961

Rainy 75 Pro Mango Edition

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Orange(Mirrored Glass)
Orange(Mirrored Glass)
Orange(Black Silver)
内容量1個注文コード03159961品番PR75ORG-BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

人気キーボードRainy75から、新スイッチ「HMX Mango Switch」を搭載した新カラー「Orange」が登場。
コンパクトで扱いやすいUS75配列。作業に必要なキーを確保しながらデスクスペースを確保。
アルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォーム&14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。
優れた安定性と極上なタイピングを提供します。
アルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)&電動泳動塗装加工を施し、優れた手触りや質感・高級感を表現。
7000mAhの大容量バッテリー搭載で、ワイヤレスで最大900時間の長時間使用も可能。

色
Orange(Mirrored Glass)
付属品
ケーブル×1、2.4GHz USBレシーバー×1、専用透明カバー×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、替え用キースイッチ×3
材質
(筐体)6063アルミ合金
ストローク(mm)
3.6±0.3
質量(g)
2000
タイプ
リニア
スイッチ
HMX Mangoスイッチ(Pro)
接続方式
USB有線、2.4G無線、Bluetooth
加工
陽極酸化処理(カラーチタン)、電動泳動塗装、加工方法:CNC
対応
RGB
作動距離(mm)
作動点:2.0±0.4
インターフェース
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×40×136
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
7000
使用時間(時間)
(最大)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする