UESR-8 電動スリムラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機) 03163321

サンプル画像

UESR-8 電動スリムラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機) 03163321
UESR-8 電動スリムラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機) 03163321
UESR-8 電動スリムラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機) 03163321

電動スリムラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03163321
品番
UESR-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

細やかな動きで狭い場所での作業が可能
小型軽量でコンパクトサイズ
自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着作業に最適
コードレスなので取り回しが良く、作業効率抜群
LEDライト機能搭載
グリップしやすい設計
ストラップ付き

全長(mm)
225
質量(g)
450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
320
外径(Φmm)
40
締付トルク(N・m)
電動/3、手動/30
充電時間(分)
約100
差込角(sq.)
3/8
バッテリー容量(mAh)
1800
充電端子
USB-C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする