カーディガン[兼用]

カーディガン[兼用] - UNITEカーディガン[兼用] - UNITEカーディガン[兼用] - UNITEカーディガン[兼用] - UNITE

ベーシックながら、パイピングでスタイリッシュに。ロングシーズン着用できるアイテムです。

仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット、右前ペン差しポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、ストレッチ
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174609MZ0174ネイビー×サックスL466176
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03177531MZ0174ネイビー×サックスM446074
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03178721MZ0174ネイビー×サックス3L505978
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03179308MZ0174ネイビー×ピンクSS385468
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03179597MZ0174ネイビー×ピンクLL486078
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03179929MZ0174ネイビー×サックスS405670
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする