製品画像
UNITE
カーディガン[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー×ピンク
ネイビー×サックス
ネイビー×ピンク
サイズ
LL
L
M
3L
SS
LL
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03179597
品番
MZ0174
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ベーシックながら、パイピングでスタイリッシュに。ロングシーズン着用できるアイテムです。
色
ネイビー×ピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット、右前ペン差しポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、ストレッチ
バスト(cm)
122
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。