曜日別特売

パンツ〔男〕

パンツ〔男〕 - UNITE

ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。

仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、ピンループ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175318MZ0071ネイビー5L102~10829.5126
7,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
03178337MZ0071サックスM76~8025.5100
7,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
03178922MZ0071ネイビーM76~8025.5100
7,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする