曜日別特売

パンツ〔男〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
5L
注文コード
03175318
品番
MZ0071
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。

仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、ピンループ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
ネイビー
サイズ
5L
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
ウエスト(cm)
102~108
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
126
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする