UNITE
ブルゾン[兼用]
生地の切り替えがスポーティなブルゾン。V ネックで首元スッキリ。
仕様
機能 ストレッチ、制電、素材 ダブルフェイスニット/ CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
LL
M
S
SS
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03175011
UN0409
ネイビー
3L
51
61
72
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
03175212
UN0409
カーキ
SS
44
54
62
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
03175266
UN0409
ネイビー
LL
49.5
60
70
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
03176210
UN0409
カーキ
LL
49.5
60
70
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
03176517
UN0409
カーキ
M
46.5
56
64
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
03177497
UN0409
カーキ
S
45
55
62
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください