UN0409 ブルゾン[兼用] UNITE 03176517

製品画像

UN0409 ブルゾン[兼用] UNITE 03176517
UN0409 ブルゾン[兼用] UNITE 03176517

ブルゾン[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色カーキ
サイズM
内容量1枚注文コード03176517品番UN0409
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

生地の切り替えがスポーティなブルゾン。V ネックで首元スッキリ。

色
カーキ
サイズ
M
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
仕様
機能 ストレッチ、制電、素材 ダブルフェイスニット/ CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
115
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする