MZ0135 アンダーウェア[男] UNITE 03175370

製品画像

MZ0135 アンダーウェア[男] UNITE 03175370
MZ0135 アンダーウェア[男] UNITE 03175370

アンダーウェア[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
03175370
品番
MZ0135
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
色
ブラック
サイズ
S
着丈(cm)
66
バスト(cm)
82~90
裄丈(cm)
55.5
仕様
素材 ベア天、混率
タイプ
男性用、七分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
ストレッチ、吸汗速乾
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする