ドクターコート(七分袖)[女]

ドクターコート(七分袖)[女] - UNITEドクターコート(七分袖)[女] - UNITE

女性らしさをまとう、A ラインのドクターコート。
前面のカットワークでエレガント感をプラス

仕様
素材 軽量ストレッチツイル、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット、フロント比翼仕立てボタンあき
色
オフホワイト
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステル80、複合繊維(ポリエステル)20
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、UVカット、イージーケア、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175510FR0024S384110397
¥14,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
03177488FR00243L4343111117
¥14,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする